UNI Panel L

N.º do artigo: 955440 L
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
85 peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann: 9×9

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann 9×9
Série Panel
Altura 2.165 mm
Largura 610 mm
Profundidade 440 mm
Capacidade de carga 30 kg
Peso 45 kg
Tipo de produto Expositor de painel perfurado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955440 L
EAN/GTIN 4062406583309
Número do fabricante 955440 L

Descrição

Ejecución:

Coluna de chapa estreita de chapa de aço, parede dupla com painel perfurado em ambos os lados com □ 9×9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel perfurado e ganchos e suportes easyFix. A placa de base estável em antracite permite uma fácil instalação e deslocamento.

Lacado:

Revestido a pó de dois tons, prata combinado com antracite RAL 7016. Não configurável.

Nota:

Painéis de identificação ver n.º 955443955444. Pictogramas adequados (vários fins de aplicações) para painéis de identificação ver n.º 955474.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta