Lima de chaves / sortido de serras “PUK”, Quantidade de ferramentas: 9

N.º do artigo: 955260 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • adequado para profundidade Shadowboard: 176

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
adequado para profundidade Shadowboard 176 mm
Largura 383 mm
Profundidade 176 mm
Número de ferramentas 9
Versão com limas
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955260 9
EAN/GTIN 2050002004658

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955260: 1 un.
Jogo de limas para chaves, 6 peças n.º 518970: 1 un.
Placa de afiar de diamante nº. 559150 tam. D25: 1 un.
Serra PUK, ajustável n.º 581200: 1 un.
Conjunto de folhas de serra PUK de 12 peças, metal n.º 581250: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta