Conjunto de organizadores de ferramentas para 3 gavetas G3

N.º do artigo: 955051 G3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Área útil da gaveta em G: 20×16
  • adequado para mobiliário industrial: Carro de taller

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Área útil da gaveta em G 20×16
adequado para mobiliário industrial Carro de taller
enche número de gavetas 3
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955051 G3
EAN/GTIN 4067263169185
Número do fabricante 955051 G3

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) da área útil da gaveta.

Idóneo para:

Carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).
Carro de ferramentas n.º 914520914582.

Volumen de suministro:

Jogo de chaves de boca dupla n.º 952422 tam. 10: 1 un.
Jogo de chaves de luneta dupla n.º 952443 tam. 8: 1 un.
Conjunto de chaves de parafusos n.º 953392 tam. 9: 1 un.
Conjunto de alicates n.º 954201 tam. 5: 1 un.
Conjunto de martelos n.º 954666 tam. 3: 1 un.
Conjunto de cinzéis, punções, saca-pinos n.º 954652 tam. 10: 1 un.
Conjunto de acessórios de oficina n.º 954854 tam. 5: 1 un.
Chave Allen sextavada para Torx® n.º 953141 tam. 22: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta