Gama universal de aparafusadoras sem fios 62

N.º do artigo: 955028 62
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
37 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 50
  • Área útil da gaveta em G: 20×16
  • adequado para mobiliário industrial: Carro de ferramentas
  • altura frontal mínima adequada da gaveta: 125

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 50 mm
Área útil da gaveta em G 20×16
adequado para mobiliário industrial Carro de ferramentas
altura frontal mínima adequada da gaveta 125 mm
Largura 500 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 20
Profundidade em G 16
indicado para altura frontal da gaveta 125 mm; 200 mm
Quantidade de ferramentas 62
Versão para gaveta de carro de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955028 62
EAN/GTIN 2050002004559
Número do fabricante 955028 62

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Idóneo para:

Carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).
Carro de ferramentas n.º 914520914582.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955028: 1 un.
Conjunto de pontas GARANT de 61 peças n.º 676040: 1 un.
Recipiente para peças pequenas easyPick GARANT n.º 951211 tam. 3×3/1: 2 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta