{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
Área útil da gaveta em G | 20×16 | |
Quadrado de acionamento | 1/2 polegada; 1/4 polegada | |
adequado para mobiliário industrial | Carro de ferramentas | |
Largura | 500 mm | |
Profundidade | 400 mm | |
Largura em G | 20 | |
Profundidade em G | 16 | |
indicado para altura frontal da gaveta | 75 mm; 125 mm; 200 mm | |
Quantidade de ferramentas | 82 | |
Versão | para gaveta de carro de ferramentas | |
Tipo de produto | Base de espuma rígida |
Número do artigo | 955025 82 | |
EAN/GTIN | 4062406158484 | |
Número do fabricante | 955025 82 |