Variedade de oficinas 23

N.º do artigo: 955002 23
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
13 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Área útil da gaveta em G: 20×16
  • adequado para mobiliário industrial: Carros de taller
  • altura frontal mínima adequada da gaveta: 100

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Área útil da gaveta em G 20×16
adequado para mobiliário industrial Carros de taller
altura frontal mínima adequada da gaveta 100 mm
Largura 500 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 20
Profundidade em G 16
Quantidade de ferramentas 23
Alimentação de energia con pilas
Versão para cajón de carro de taller
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 955002 23
EAN/GTIN 4067263723691
Número do fabricante 955002 23

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Idóneo para:

Carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).
Carro de ferramentas n.º 914520914582.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 955002

: 1 un.
Paquímetro digital GARANT IP54 n.º 412680 tam. 150: 1 un.
Fita métrica de enrolar GARANT n.º 462210 tam. 3: 1 un.
Nível de bolha de ar de liga leve GARANT n.º 467020 tam. 250: 1 un.
Chave combinada GARANT n.º 613600 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cada 1 un.
Chave de parafusos GARANT para fenda n.º 660032 tam. 3,5; 5,5; 6,5: cada 1 un.
Chave de parafusos GARANT para Phillips n.º 667702 tam. 1; 2; 3: cada 1 un.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 un.
Chave para tubos GARANT n.º 706001 tam. 250: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT reto n.º 713040 tam. 200: 1 un.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 un.
X-ato universal GARANT com punho bicomponente com 3 lâminas n.º 845020: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta