Gama de acessórios para oficinas 9

N.º do artigo: 954989 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
28 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×24
Largura 250 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 9
Versão con surtido de herramientas
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954989 9
EAN/GTIN 2050002075474

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954989: 1 un.
Lanterna de bolso LED GARANT n.º 081448 tam. 200: 1 un.
Pinça de garras n.º 081610 tam. 500: 1 un.
Espelho de inspeção telescópico HOLEX n.º 081630 tam. 30: 1 un.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. R: 1 un.
Óculos de proteção GARANT n.º 096200 tam. CLEAR: 1 un.
Pinça HOLEX romba n.º 727550 tam. AM: 1 un.
Conjunto de lâminas de corte nº. 845010 tam. 10: 1 un.
X-ato universal GARANT n.º 845020: 1 un.
Lanterna de inspeção telescópica n.º 081665: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta