Sortido de lápis 7

N.º do artigo: 954935 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×10
Largura 250 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 7
Versão com conjunto de ferramentas
Peso 0,257 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954935 7
EAN/GTIN 2050002004535

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954935: 1 un.
Marcador para furos profundos MARKAL n.º 085012 tam. 096260: 1 un.
Minas sobresselentes MARKAL n.º 085013 tam. 096262: 1 un.
Marcador para furos profundos MARKAL n.º 085152 tam. BL: 1 un.
Marcador permanente MARKAL n.º 085154 tam. B: 1 un.
Marcador de pintura MARKAL n.º 085160 tam. W; Y: cada 1 un.
Marcador de tubo MARKAL n.º 085178 tam. W: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta