Conjunto de alicates para eletrónica 6

N.º do artigo: 954925 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
20 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×10
Largura 250 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 6
Versão con pinzas
Peso 0,455 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954925 6
EAN/GTIN 4062406156121
Número do fabricante 954925 6

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954925: 1 un.
Alicate de corte lateral para eletrónica GARANT normal n.º 726210 tam. 125: 1 un.
Alicate de corte lateral para eletrónica GARANT pontiagudo n.º 726250 tam. 125: 1 un.
Alicate de pontas para eletrónica GARANT n.º 727170 tam. 140: 1 un.
Recipiente para peças pequenas easyPick GARANT n.º 951211 tam. 3×3/1: 3 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta