Riscagem e serragem 8

N.º do artigo: 954890 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
50 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 8
Versão com conjunto de ferramentas
Peso 1,474 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954890 8
EAN/GTIN 2050002004504

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954890: 1 un.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. R: 1 un.
Paquímetro GARANT n.º 410100 tam. 150: 1 un.
Riscador HM n.º 458760 tam. HM: 1 un.
Régua de aço de precisão HOLEX n.º 461600 tam. 300: 1 un.
Fita métrica de aço GARANT n.º 461992 tam. 3: 1 un.
Nível de bolha de ar de bolso HOLEX n.º 467482 tam. 70: 1 un.
Arco de serra de metais GARANT n.º 580400: 1 un.
Lâmina de serra manual GARANT nº 582500 (1 PU = 10 unidades): 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta