Gama de equipamentos de proteção individual, Quantidade de ferramentas: 7

N.º do artigo: 954875 7
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 7
Versão com conjunto de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954875 7
EAN/GTIN 2050002070219

Descrição

Versão:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Material fornecido:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954875: 1 un.
Desinfetante para a pele Myxal® Sept Gel n.º 095820 tam. 100: 1 un.
Creme nutritivo para a pele LINDESA® PROFESSIONAL n.º 095720 tam. 50: 1 un.
Óculos de proteção GARANT n.º 096200 tam. CLEAR: 1 un.
Proteção auricular em arco HOLEX n.º 097695: 1 un.
Conjunto de tampões de proteção auricular sobresselentes HOLEX n.º 097696: 1 un.
Recipiente para peças pequenas easyPick GARANT n.º 951210 tam. 3×3/1: 1 un.
Recipiente para peças pequenas easyPick GARANT n.º 951210 tam. 3×6/2: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta