Gama de mecânica de precisão 14

N.º do artigo: 954860 14
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
2 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 14
Versão com conjunto de ferramentas
Peso 0,354 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954860 14
EAN/GTIN 2050002004474

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954860: 1 un.
Lupa de relojoeiro n.º 490702 tam. 10: 1 un.
Chave de parafusos para relojoeiro HOLEX para fenda n.º 669005 tam. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3,0; 3,5: cada 1 un.
Chave de parafusos para relojoeiro HOLEX para Phillips n.º 669015 tam. 0; 1: cada 1 un.
Alicate de precisão para mecânico n.º 716100 tam. 125: 1 un.
Alicate de corte lateral de mecânico de precisão GARANT n.º 725390 tam. 110: 1 un.
Pinça HOLEX pontiaguda n.º 727520 tam. N: 1 un.
Pinça HOLEX romba n.º 727550 tam. N: 1 un.
Pinça HOLEX angulada n.º 727600 tam. N: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta