Gama de acessórios para oficinas 5

N.º do artigo: 954854 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 5
Versão com conjunto de ferramentas
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954854 5
EAN/GTIN 2050002075443

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954854: 1 un.
Lanterna de bolso LED GARANT n.º 081448 tam. 200: 1 un.
Marcador permanente EDDING n.º 085130 tam. R: 1 un.
Óculos de proteção confortáveis GARANT n.º 096200 tam. CLEAR: 1 un.
X-ato universal GARANT n.º 845020: 1 un.
Conjunto de lâminas de corte 10 peças n.º 845010 tam. 10: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta