Gama de montagem 8

N.º do artigo: 954847 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
38 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 8
Versão com conjunto de ferramentas
Peso 0,462 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954847 8
EAN/GTIN 2050002004429

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954847: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT angulado n.º 713440 tam. 160: 1 un.
Pinça HOLEX pontiaguda n.º 727520 tam. N: 1 un.
Pinça HOLEX angulada n.º 727600 tam. N: 1 un.
Pinça de aperto para montagem HOLEX n.º 727950 tam. 200: 1 un.
Conjunto de pinças PB SWISS TOOLS de 5 peças n.º 727990 tam. 5: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta