Conjunto de raspadores e de montagem 4

N.º do artigo: 954795 4
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×20
Largura 150 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 4
Versão com conjunto de ferramentas
Peso 0,562 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954795 4
EAN/GTIN 4062406298258
Número do fabricante 954795 4

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida n.º 952001 tam. 954795: 1 un.
Conjunto de raspadores e de montagem HOLEX n.º 837880 tam. 4: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta