Gama de acessórios para oficinas 26

N.º do artigo: 954785 26
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×20
Largura 150 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 26
Versão con surtido de herramientas
Peso 0,727 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954785 26
EAN/GTIN 2050002004412

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio tam. 952001 tam. 954785: 1 un.
Jogo de chaves Allen HOLEX para Torx® n.º 624921 tam. 8 (TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40): 1 un.
Jogo de chaves Allen sextavadas HOLEX n.º 627225 tam. 9: 1 un.
Chave de parafusos para relojoeiro HOLEX para fenda n.º 669005 tam. 1; 1,5; 1,8; 2,3; 3; 3,5: cada 1 un.
Chave de parafusos para relojoeiro HOLEX para Phillips n.º 669015 tam. 0; 1: cada 1 un.
Recipiente para peças pequenas easyPick GARANT n.º 951211 tam. 3×3/1: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta