{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
Nível de enchimento de uma gaveta em G | 6×8 | |
Largura | 150 mm | |
Profundidade | 200 mm | |
Largura em G | 6 | |
Profundidade em G | 8 | |
Número de ferramentas | 4 | |
Quantidade de ferramentas | 4 | |
Versão | con surtido de herramientas | |
Peso | 0,357 kg | |
Tipo de produto | Inserto de espuma rígida |
Número do artigo | 954730 4 | |
EAN/GTIN | 2050002004405 |