Jogo de saca-pinos com punho 5

N.º do artigo: 954655 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
21 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 5
Versão com ferramenta de impacto
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954655 5
EAN/GTIN 2050002075429

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) da área útil da gaveta.

Idóneo para:

As espumas de tamanho 10G × 8G cabem em Shadowboards n.º 923210 tam. 250 (2 espumas por Shadowboard).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954655: 1 un.
Saca-pinos FACOM com pega n.º 747100 tam. 3; 4; 5; 6; 8: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta