Gama de eletricista totalmente isolada 12

N.º do artigo: 954585 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
14 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×24
Largura 250 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 24
Número de ferramentas 12
Quantidade de ferramentas 12
Versão com conjunto de ferramentas
Peso 1,614 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954585 12
EAN/GTIN 2050002004351

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 n.º 954585: 1 un.
Chave de parafusos para eletricista WERA para fenda n.º 663100 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5: cada 1 un.
Detetor de tensão n.º 665050 tam. 3: 1 un.
Chave de parafusos WERA para Phillips n.º 668600 tam. 1; 2: cada 1 un.
Alicate universal GARANT totalmente isolado n.º 701710 tam. 180: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT reto totalmente isolado n.º 713310 tam. 200: 1 un.
Alicate de corte lateral GARANT totalmente isolado n.º 725310 tam. 160: 1 un.
Lâmina de descarnar n.º 728010 tam. 8-28: 1 un.
Alicate descarnador GARANT n.º 728613 tam. 6: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta