Gama de alicates totalmente isolados 5

N.º do artigo: 954537 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
33 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 5
Número de ferramentas 5
Versão com ferramenta VDE, totalmente isolada
Peso 1,433 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954537 5
EAN/GTIN 4062406157760
Número do fabricante 954537 5

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954537: 1 un.
Alicate universal de vanádio GARANT n.º 701710 tam. 180: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT reto n.º 713310 tam. 200: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT angulado n.º 713710 tam. 200: 1 un.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 725310 tam. 160: 1 un.
Alicate descarnador GARANT n.º 728755 tam. 160: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta