Jogo de chaves de caixa, totalmente isoladas 7

N.º do artigo: 954532 7
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
84 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 7
Número de ferramentas 7
Versão con llave de vaso
Peso 0,909 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954532 7
EAN/GTIN 2050002004344

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954532: 1 un.
Chave de caixa WIHA n.º 622500 tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 13: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta