Gama de alicates totalmente isolados 3

N.º do artigo: 954515 3
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
25 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 3
Número de ferramentas 3
Versão com ferramenta VDE, totalmente isolada
Peso 0,884 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954515 3
EAN/GTIN 4062406157791
Número do fabricante 954515 3

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954515: 1 un.
Alicate universal de vanádio GARANT n.º 701710 tam. 180: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT reto n.º 713310 tam. 200: 1 un.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 725310 tam. 160: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta