Chave de parafusos de eletricista totalmente isolada 5

N.º do artigo: 954511 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 5
Número de ferramentas 5
Versão con herramienta VDE completamente aislada
Peso 0,338 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954511 5
EAN/GTIN 2050002004337

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954511: 1 un.
Chave de parafusos para eletricista WERA para fenda n.º 663200 tam. 3,5; 4; 5,5: cada 1 un.
Chave de parafusos para eletricista WERA para Phillips n.º 668620 tam. 1; 2: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta