Conjunto de alicates de crimpar / navalhas para cabos 2

N.º do artigo: 954389 2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
43 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Altura 75 mm
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Número de ferramentas 2
Quantidade de ferramentas 2
Versão para processamento de cabos
Peso 0,767 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954389 2
EAN/GTIN 2050002004320

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954389: 1 un.
Alicate de crimpar HOLEX n.º 729720 tam. 6IS: 1 un.
Navalha para cabos KNIPEX n.º 844410: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta