Sortido de ferramentas de descarnagem 4

N.º do artigo: 954387 4
Novo produto
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
36 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Número de ferramentas 4
Quantidade de ferramentas 4
Peso 0,503 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954387 4
EAN/GTIN 2050002004313

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954387: 1 un.
Detetor de tensão PB Swiss Tools n.º 665020 tam. 2,5: 1 un.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 725310 tam. 140: 1 un.
Descarnador de cabos JOKARI n.º 728065 tam. 8 –13: 1 un.
Alicate descarnador GARANT n.º 728613 tam. 6: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta