Sortido de alicates 5

N.º do artigo: 954295 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
80 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×20
Largura 250 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 5
Peso 1,553 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954295 5
EAN/GTIN 4062406157654
Número do fabricante 954295 5

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 10 G ou 250 × 250 mm) ou 1/2 (10 G × 20 G ou 250 x 500 mm) da área útil da gaveta.

Idóneo para:

Novas bancadas de trabalho GARANT GridLine com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de 20 G × 20 G ou 500 × 500 mm (L×P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954295: 1 un.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 un.
Chave para tubos GARANT n.º 706001 tam. 250: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT reto n.º 713040 tam. 200: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT angulado n.º 713440 tam. 200: 1 un.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta