Sortido de alicates 5

N.º do artigo: 954231 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
26 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×24
Largura 200 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 5
Peso 1,554 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954231 5
EAN/GTIN 4062406097271
Número do fabricante 954231 5

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954231: 1 un.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 un.
Chave para tubos GARANT n.º 706001 tam. 250: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT reto n.º 713040 tam. 200: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT angulado n.º 713440 tam. 200: 1 un.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta