Sortido de alicates 5

N.º do artigo: 954201 5
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
359 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 5
Versão com alicates
Peso 1,522 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954201 5
EAN/GTIN 4062406157456
Número do fabricante 954201 5

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) da área útil da gaveta.

Idóneo para:

Novos carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954201: 1 un.
Alicate universal GARANT n.º 700940 tam. 180: 1 un.
Chave para tubos GARANT n.º 706001 tam. 250: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT reto n.º 713040 tam. 200: 1 un.
Alicate de pontas chatas GARANT angulado n.º 713440 tam. 200: 1 un.
Alicate de corte lateral GARANT n.º 724840 tam. 160: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta