Inserto de chave de caixa IMPACT 12

N.º do artigo: 954018 12
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
24 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 12
Versão com chave de caixa
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 954018 12
EAN/GTIN 4067263906674
Número do fabricante 954018 12

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 954018: 1 un.
Inserto de chave de caixa sextavado HOLEX IMPACT, 1/2 de polegada com íman n.º 651005 tam. 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 24: cada 1 un.
Extensão HOLEX IMPACT 1/2 de polegada n.º 651400 tam. 125: 1 un.
Articulação de cardan HOLEX IMPACT 1/2 polegada n.º 651600: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta