Jogo de chaves dinamométricas 60 Nm 3/8 polegadas 22

N.º do artigo: 953961 22
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
16 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 22
Número de ferramentas 22
Peso 1,632 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953961 22
EAN/GTIN 4062406157364
Número do fabricante 953961 22

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953961: 1 un.
Inserto sextavado GARANT n.º 637125 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada GARANT n.º 637629 tam. 3; 4; 5; 6; 8; 10: cada 1 un.
Extensão GARANT n.º 635429 tam. 75; 125; 240: cada 1 un.
Chave dinamométrica GARANT com roquete reversível n.º 656050 tam. 60: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta