Conjunto de chaves de caixa 1/2 e 1/4 polegada 41

N.º do artigo: 953860 41
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×24
  • Quadrado de acionamento: 1/4; 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×24
Quadrado de acionamento 1/4 polegada; 1/2 polegada
Largura 250 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 41
Versão com chave de caixa
Peso 4,193 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953860 41
EAN/GTIN 4062406097653
Número do fabricante 953860 41

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953860: 1 un.
Inserto sextavado HOLEX 1/4 de polegada n.º 631020 tam. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada HOLEX 1/4 de polegada n.º 631720 tam. 3; 4; 5: cada 1 un.
Roquete HOLEX 1/4 de polegada n.º 632090 tam. 1/4: 1 un.
Extensão HOLEX 1/4 de polegada n.º 632420 tam. 50; 150: cada 1 un.
Cabo de encaixe HOLEX 1/4 de polegada n.º 632840 tam. 150: 1 un.
Cabo em T HOLEX 1/4 de polegada n.º 633029 tam. 116: 1 un.
Articulação de cardan HOLEX 1/4 de polegada n.º 633520 tam. 1/4: 1 un.
Roquete HOLEX 1/2 de polegada n.º 640190 tam. 1/2: 1 un.
Extensão HOLEX 1/2 de polegada n.º 641020 tam. 125; 250: cada 1 un.
Cabo em T HOLEX 1/2 de polegada n.º 641320 tam. 295: 1 un.
Articulação de cardan HOLEX 1/2 n.º 641620 tam. 1/2: 1 un.
Inserto de 12 faces HOLEX 1/2 polegada n.º 642120 tam. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada HOLEX 1/2 polegada n.º 643220 tam. 6; 8; 10; 12; 14: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta