Conjunto de chaves de caixa de 1/2 polegadas 32

N.º do artigo: 953857 32
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×24
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • altura frontal mínima adequada da gaveta: 100

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×24
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
altura frontal mínima adequada da gaveta 100 mm
Largura 250 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 32
Versão com chave de caixa
Peso 4,26 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953857 32
EAN/GTIN 4062406097257
Número do fabricante 953857 32

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953857: 1 un.
Roquete GARANT reversível n.º 640025 tam. 1/2: 1 un.
Extensão GARANT n.º 641029 tam. 75; 125; 250: cada 1 un.
Cabo em T GARANT n.º 641329 tam. 295: 1 un.
Articulação de cardan GARANT n.º 641629 tam. 1/2: 1 un.
Inserto sextavado GARANT n.º 642229 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada GARANT n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta