Conjunto de chaves de caixa de 1/2 polegadas 30

N.º do artigo: 953751 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
73 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • altura frontal mínima adequada da gaveta: 100

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
altura frontal mínima adequada da gaveta 100 mm
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 30
Versão con llave de vaso
Peso 4,046 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953751 30
EAN/GTIN 4062406157265
Número do fabricante 953751 30

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) da área útil da gaveta.

Idóneo para:

Novos carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953751: 1 un.
Inserto de 12 faces HOLEX n.º 642120 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada HOLEX n.º 643220 tam. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: cada 1 un.
Roquete HOLEX reversível n.º 640190 tam. 1/2: 1 un.
Extensão HOLEX n.º 641020 tam. 75; 125; 250: cada 1 un.
Cabo em T HOLEX n.º 641320 tam. 295: 1 un.
Articulação de cardan HOLEX n.º 641620 tam. 1/2: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta