Conjunto de chaves de caixa de 1/2 polegadas 31

N.º do artigo: 953749 31
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
32 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20
  • Quadrado de acionamento: 1/2
  • altura frontal mínima adequada da gaveta: 100

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
altura frontal mínima adequada da gaveta 100 mm
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 31
Versão com chave de caixa
Peso 4,114 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953749 31
EAN/GTIN 2050002043022

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953749: 1 un.
Inserto de 12 faces STAHLWILLE 1/2 de polegada n.º 642100 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada STAHLWILLE 1/2 de polegada n.º 643200 tam. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14: cada 1 un.
Roquete STAHLWILLE reversível 1/2 de polegada n.º 640100 tam. 1/2: 1 un.
Extensão STAHLWILLE n.º 641000 tam. 75; 130; 255: cada 1 un.
Cabo em T STAHLWILLE n.º 641300 tam. 300: 1 un.
Articulação de cardan STAHLWILLE n.º 641600 tam. 1/2: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta