Conjunto de chaves de caixa de 1/2 polegadas 30

N.º do artigo: 953747 30
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
197 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20
  • Quadrado de acionamento: 1/2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Quadrado de acionamento 1/2 polegada
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 30
Número de ferramentas 30
Versão com chave de caixa
Peso 3,891 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953747 30
EAN/GTIN 4062406157234
Número do fabricante 953747 30

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) da área útil da gaveta.

Idóneo para:

Novos carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953747: 1 un.
Inserto sextavado GARANT n.º 642325 tam. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada GARANT n.º 643229 tam. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14: cada 1 un.
Roquete GARANT reversível n.º 640025 tam. 1/2: 1 un.
Extensão GARANT n.º 641029 tam. 75; 125; 250: cada 1 un.
Cabo em T GARANT n.º 641329 tam. 295: 1 un.
Articulação de cardan GARANT n.º 641629 tam. 1/2: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta