Conjunto de chaves de caixa de 3/8 polegadas 37

N.º do artigo: 953741 37
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
83 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 37
Versão con llave de vaso
Peso 2,211 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953741 37
EAN/GTIN 2050002004276
Número do fabricante 953741 37

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.
Os insertos de espuma rígida enchem 1/4 (10 G × 8 G ou 250 × 200 mm) ou 1/2 (20 G × 8 G ou 500 × 200 mm) da área útil da gaveta.

Idóneo para:

Novos carros de ferramentas GARANT com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de 20 G × 16 G ou 500 × 400 mm (L × P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953741: 1 un.
Inserto sextavado GARANT n.º 637125 tam. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos GARANT para Torx® n.º 637560 tam. TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45: cada 1 un.
Inserto para chave de parafusos sextavada GARANT n.º 637629 tam. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10: cada 1 un.
Roquete GARANT reversível n.º 635025 tam. 3/8: 1 un.
Extensão GARANT n.º 635429 tam. 75; 125; 240: cada 1 un.
Cabo em T GARANT n.º 635729 tam. 200: 1 un.
Articulação de cardan GARANT n.º 636229 tam. 3/8: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta