Conjunto de chaves de caixa de 3/8 polegadas 13

N.º do artigo: 953690 13
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
29 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×8
  • Quadrado de acionamento: 3/8

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×8
Quadrado de acionamento 3/8 polegada
Largura 200 mm
Profundidade 200 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 8
Quantidade de ferramentas 13
Versão com chave de caixa
Peso 0,763 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953690 13
EAN/GTIN 4062406155681
Número do fabricante 953690 13

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953690: 1 un.
Roquete GARANT n.º 635025 tam. 3/8: 1 un.
Extensão GARANT n.º 635429 tam. 125: 1 un.
Articulação de cardan GARANT n.º 636229 tam. 3/8: 1 un.
Inserto sextavado GARANT n.º 637125 tam. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta