Conjunto de chaves de caixa de 1/4 polegadas 28

N.º do artigo: 953624 28
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 6×16
  • Quadrado de acionamento: 1/4

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 6×16
Quadrado de acionamento 1/4 polegada
Largura 150 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 6
Profundidade em G 16
Quantidade de ferramentas 28
Versão com chave de caixa
Peso 1,025 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953624 28
EAN/GTIN 4062406155629
Número do fabricante 953624 28

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953624: 1 un.
Roquete GARANT n.º 632025 tam. 1/4: 1 un.
Extensão GARANT n.º 632429 tam. 100; 150: cada 1 un.
Cabo de encaixe GARANT n.º 632829 tam. 146: 1 un.
Cabo em T GARANT n.º 633029 tam. 116: 1 un.
Articulação de cardan GARANT n.º 633529 tam. 1/4: 1 un.
Jogo de chaves Allen sextavadas GARANT n.º 627132 tam. 9: 1 un.
Inserto sextavado GARANT n.º 631029 tam. 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta