Tubo de extensión serie 511, 750 mm, 15 mm Ø

N.º do artigo: 953559
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
Tipo de produto Anillo patrón

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953559
EAN/GTIN 4946368733227
Número do fabricante 953559
Número L L40010 888

Descrição

Descripción:

Las varillas de extensión (accesorios especiales) se utilizan cuando se deben tomar medidas en perforaciones más profundas. El uso de una sola varilla de extensión en lugar de varias varillas de extensión cortas reduce el error de las varillas de medición. Al conectar varias varillas de extensión juntas, existe la posibilidad de que se produzcan pequeños errores debido a las conexiones adicionales. Por lo tanto, es aconsejable no conectar más de dos postes a una herramienta de registro al mismo tiempo. Puede utilizar varillas de extensión de hasta 1.000 mm. Si está utilizando una barra de extensión de más de 500 mm, la herramienta de registro debe utilizarse en orientación vertical. Puede comprobar las medidas correctas y satisfactorias después de conectar un poste de extensión.

Característica:

Longitud mm: 750

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta