Conjunto de chaves de parafusos 10

N.º do artigo: 953522 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
59 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×20
Largura 250 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 10
Versão com chave de parafusos
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953522 10
EAN/GTIN 4067263723578
Número do fabricante 953522 10

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Idóneo para:

Novas bancadas de trabalho GARANT GridLine com gavetas de extensão total e nova medida de grelha de gaveta de 20 G × 20 G ou 500 × 500 mm (L×P).

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953522: 1 un.
Chave de parafusos GARANT para fenda n.º 660032 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: cada 1 un.
Chave de parafusos GARANT para Phillips n.º 667702 tam. 00; 0; 1; 2; 3: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta