Conjunto de chaves de parafusos 10

N.º do artigo: 953435 10
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
44 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 10
Número de ferramentas 10
Peso 0,843 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953435 10
EAN/GTIN 2050002004238

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953435: 1 un.
Chave de parafusos PB SWISS TOOLS para fenda n.º 660040 tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10: cada 1 un.
Chave de parafusos PB SWISS TOOLS para Phillips n.º 667695 tam. 0; 1; 2; 3: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta