Conjunto de chaves de parafusos 8

N.º do artigo: 953420 8
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
22 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×16

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×16
Largura 200 mm
Profundidade 400 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 16
Quantidade de ferramentas 8
Número de ferramentas 8
Peso 0,516 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953420 8
EAN/GTIN 2050002004191

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953420: 1 un.
Chave de parafusos WERA para fenda n.º 662200 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: cada 1 un.
Chave de parafusos WERA para Phillips n.º 668260 tam. 0; 1; 2: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta