Conjunto de chaves de parafusos 31

N.º do artigo: 953202 31
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
71 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×24

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×24
Largura 200 mm
Profundidade 600 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 24
Quantidade de ferramentas 31
Versão com chave de parafusos
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953202 31
EAN/GTIN 4067263723455
Número do fabricante 953202 31

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953202: 1 un.
Chave de parafusos GARANT para Torx® n.º 625025 tam. 13 (TX5; TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45): 1 un.
Jogo de chaves Allen sextavadas GARANT n.º 627132 tam. 9 (1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10): 1 un.
Chave de parafusos GARANT para fenda n.º 660032 tam. 2; 2,5; 3,5; 4; 5,5: cada 1 un.
Chave de parafusos GARANT para Phillips n.º 667702 tam. 00; 0; 1; 2: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta