Chave Allen para Torx® e sextavado 17

N.º do artigo: 953145 17
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
132 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×10
Largura 200 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 17
Versão com chave de parafusos
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 953145 17
EAN/GTIN 2050002069015

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. <b>Camada de cobertura em antracite,</b> a <b>cor de contraste cinzento</b> por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 953145: 1 un.
Chave Allen PB SWISS TOOLS n.º 627140 tam. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10: cada 1 un.
Chave Allen PB SWISS TOOLS para Torx® n.º 624850 tam. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta