Jogo de chaves de caixa 9

N.º do artigo: 952661 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
41 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 9
Número de ferramentas 9
Versão con llave de vaso
Peso 0,831 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952661 9
EAN/GTIN 4062406156541
Número do fabricante 952661 9

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952661: 1 un.
Jogo de chaves de caixa HOLEX n.º 622211 tam. 9 (4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10): 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta