Jogo de chaves combinadas 9

N.º do artigo: 952462 9
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
45 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×10

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×10
Largura 250 mm
Profundidade 250 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 10
Quantidade de ferramentas 9
Versão com chave de parafusos (chave de luneta e de boca)
Peso 0,743 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952462 9
EAN/GTIN 4062406154448
Número do fabricante 952462 9

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952462: 1 un.
Chave combinada GARANT n.º 613600 tam. 5,5; 7; 8; 10; 13; 16; 17; 18; 19: cada 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta