Jogo de chaves combinadas 19

N.º do artigo: 952435 19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
131 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20
  • altura frontal mínima adequada da gaveta: 100

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
altura frontal mínima adequada da gaveta 100 mm
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 19
Versão con llave (llave combinada anular y de boca)
Peso 2,271 kg
Tipo de produto Inserto de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952435 19
EAN/GTIN 4062406154332
Número do fabricante 952435 19

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952435: 1 un.
Jogo de chaves combinadas HOLEX n.º 613960 tam. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta