Jogo de chaves combinadas 19

N.º do artigo: 952428 19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
382 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 8×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Ofertas

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 8×20
Largura 200 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 8
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 19
Versão com chave de parafusos (chave de luneta e de boca)
Peso 2,185 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952428 19
EAN/GTIN 4062406154257
Número do fabricante 952428 19

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952428: 1 un.
Jogo de chaves combinadas GARANT n.º 613610 tam. 19 (5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24): 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta