Conjunto de limas 6

N.º do artigo: 952253 6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
127 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Quantidade de ferramentas Preço unitário com IVA
  • Propriedades da espuma dura LD45, espessura: 30
  • Nível de enchimento de uma gaveta em G: 10×20

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Propriedades da espuma dura LD45, espessura 30 mm
Nível de enchimento de uma gaveta em G 10×20
Altura 75 mm
Largura 250 mm
Profundidade 500 mm
Largura em G 10
Profundidade em G 20
Quantidade de ferramentas 6
Versão com limas
Peso 1,708 kg
Tipo de produto Base de espuma rígida

Números de identificação e classificações

Número do artigo 952253 6
EAN/GTIN 4062406154196

Descrição

Ejecución:

Conjuntos de ferramentas correntes com inserto de espuma rígida de PE bicolor. A espuma de células fechadas é resistente a óleo e não absorve qualquer tipo de líquidos. Camada de cobertura em antracite, cor de contraste cinzento por baixo sinaliza ferramentas em falta.

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida vazio n.º 952001 tam. 952253: 1 un.
Jogo de limas de 5 peças n.º 517411 tam. 250: 1 un.
Carda n.º 576000 tam. 100×25: 1 un.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Compra direta

Inicie sessão na sua conta