{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Propriedades da espuma dura LD45, espessura | 30 mm | |
Nível de enchimento de uma gaveta em G | 8×16 | |
Altura | 75 mm | |
Largura | 200 mm | |
Profundidade | 400 mm | |
Largura em G | 8 | |
Profundidade em G | 16 | |
Quantidade de ferramentas | 5 | |
Versão | com limas | |
Peso | 1,004 kg | |
Tipo de produto | Base de espuma rígida |
Número do artigo | 952205 5 | |
EAN/GTIN | 4062406152192 | |
Número do fabricante | 952205 5 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |